Akkukäyttöinen iskuruuvinväännin ilman akkua 18LTX300

Tuote nro.: 074061 18LTX300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Metabox
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Metabox
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
    Valmistajamerkintä SSW 18 LTX 300 BL
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Akkutyyppi Litium-ioni
    akun jännite 18 V
    Moottorin rakenne harjaton
    Momenttiportaat 12
    Suurin kiristysmomentti 300 Nm
    Tyhjäkäyntikierrosluku 0 min-1 - 2 650 min-1
    Suurin iskutiheys 3 750 min-1
    Suurin irtoamislujuus 480 Nm
    Työkalupidin Ulkonelikulma
    Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma
    Paino ilman akkua 1,1 kg
    Tyypillinen käyttö Heavy Duty
    Tuotetyyppi Iskuruuvinväännin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 074061 18LTX300
    EAN / GTIN 4007430331892
    Valmistajan numero 602395890

    Kuvaus

    Malli:

    Suuret vääntömomentit koviin ruuvaustöihin.
    LTX-luokan akkukäyttöisiä iskuruuvinvääntimiä on saatavana 300 Nm:n, 800 Nm:n tai 1750 Nm:n enimmäisvääntömomentilla. Soveltuu täydellisesti voimaa vaativiin ruuvaustöihin kaikilla tehoalueilla. Niissä on lisäksi APS-tila (Automatic Power Shift):
    • Löysääminen APS-tilassa: estää ruuvin/mutterin putoamisen vähentämällä kierroslukua automaattisesti löysäämisen jälkeen.
    • Ruuvaaminen APS-tilassa: estää ruuvin/mutterin ylikiristämisen automaattisella sammutuksella ensimmäisen iskun jälkeen.
    Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.
    Kirkkaan LED-työvalon kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.
    • Monipuolinen, kompakti akkukäyttöinen iskuruuvinväännin, jossa on 1/2 tuuman ulkonelikulma ja 300 Nm.
    • Ainutlaatuinen harjaton Metabo-moottori takaa työn nopean etenemisen ja maksimaalisen tehokkuuden kaikissa käyttötilanteissa.
    • Vain vähän takaiskua aiheuttava työskentely erittäin suurella vääntömomentilla.
    • Kaksitoista kierrosluku-/vääntömomenttitasoa monenlaisia sovelluksia varten.
    • Integroitu työvalo työpaikan valaisemiseen.
    • Vankka painevalettu alumiinivaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston ja kestävyyden.
    • Käytännöllinen vyökoukku, joka voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.

    Etu:

    Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
    Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

    Toimituksen sisältö:

    Ilman akkua, laturia ja kuljetuslaukkua.

    Ohje:

    Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870073890.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin