Akkukäyttöinen iskuruuvinväännin, mukana LiHD-akku 18LTX300

Tuote nro.: 074060 18LTX300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Metabox
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Metabox
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Valmistajamerkintä SSW 18 LTX 300 BL
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne harjaton
Momenttiportaat 12
Suurin kiristysmomentti 300 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku 0 min-1 - 2 650 min-1
Suurin iskutiheys 3 750 min-1
Suurin irtoamislujuus 480 Nm
Työkalupidin Ulkonelikulma
Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma
Paino ilman akkua 1,1 kg
Paino sisältää akun 1,7 kg
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
Tuotetyyppi Iskuruuvinväännin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 074060 18LTX300
EAN / GTIN 4007430333292
Valmistajan numero 602395800

Kuvaus

Malli:

Suuret vääntömomentit koviin ruuvaustöihin.
LTX-luokan akkukäyttöisiä iskuruuvinvääntimiä on saatavana 300 Nm:n, 800 Nm:n tai 1750 Nm:n enimmäisvääntömomentilla. Soveltuu täydellisesti voimaa vaativiin ruuvaustöihin kaikilla tehoalueilla. Niissä on lisäksi APS-tila (Automatic Power Shift):
  • Löysääminen APS-tilassa: estää ruuvin/mutterin putoamisen vähentämällä kierroslukua automaattisesti löysäämisen jälkeen.
  • Ruuvaaminen APS-tilassa: estää ruuvin/mutterin ylikiristämisen automaattisella sammutuksella ensimmäisen iskun jälkeen.
Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.
Kirkkaan LED-työvalon kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.
  • Monipuolinen, kompakti akkukäyttöinen iskuruuvinväännin, jossa on 1/2 tuuman ulkonelikulma ja 300 Nm.
  • Ainutlaatuinen harjaton Metabo-moottori takaa työn nopean etenemisen ja maksimaalisen tehokkuuden kaikissa käyttötilanteissa.
  • Vain vähän takaiskua aiheuttava työskentely erittäin suurella vääntömomentilla.
  • Kaksitoista kierrosluku-/vääntömomenttitasoa monenlaisia sovelluksia varten.
  • Integroitu työvalo työpaikan valaisemiseen.
  • Vankka painevalettu alumiinivaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston ja kestävyyden.
  • Käytännöllinen vyökoukku, joka voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.
  • LiHD-akkupaketti takaa erinomaisen suorituskyvyn, erittäin pitkän käyttöiän ja kestävyyden.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× LiHD-akku, laturi ja metaBOX.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870073890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin