Akkukäyttöinen iskuruuvinväännin, mukana LiHD-akku, Tyyppi: 18LTX800

Tuote nro.: 074060 18LTX800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Metabox
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Metabox
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Valmistajamerkintä SSW 18 LTX 800 BL
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5,5 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne harjaton
Momenttiportaat 12
Suurin kiristysmomentti 800 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku 0 min-1 - 2 575 min-1
Suurin iskutiheys 3 300 min-1
Suurin irtoamislujuus 1200 Nm
Työkalupidin Ulkonelikulma
Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma
Paino ilman akkua 1,95 kg
Paino sisältää akun 2,9 kg
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
Tuotetyyppi Iskuruuvinväännin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 074060 18LTX800
EAN / GTIN 4061792228719
Valmistajan numero 602403660

Kuvaus

Malli:

Suuret vääntömomentit koviin ruuvaustöihin.
LTX-luokan akkukäyttöisiä iskuruuvinvääntimiä on saatavana 300 Nm:n, 800 Nm:n tai 1750 Nm:n enimmäisvääntömomentilla. Soveltuu täydellisesti voimaa vaativiin ruuvaustöihin kaikilla tehoalueilla. Niissä on lisäksi APS-tila (Automatic Power Shift):
  • Löysääminen APS-tilassa: estää ruuvin/mutterin putoamisen vähentämällä kierroslukua automaattisesti löysäämisen jälkeen.
  • Ruuvaaminen APS-tilassa: estää ruuvin/mutterin ylikiristämisen automaattisella sammutuksella ensimmäisen iskun jälkeen.
Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.
Kirkkaan LED-työvalon kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.
  • Tehokas akkukäyttöinen iskuruuvinväännin, jossa on 1/2 tuuman ulkonelikulma ja 800 Nm.
  • Ainutlaatuinen harjaton Metabo-moottori takaa työn nopean etenemisen ja maksimaalisen tehokkuuden kaikissa käyttötilanteissa.
  • Suuri vääntömomentti ja samalla erityisen näppärä muotoilu.
  • Erittäin tehokas raskaissa ruuvaussovelluksissa.
  • Vain vähän takaiskua aiheuttava työskentely erittäin suurella vääntömomentilla.
  • Kaksitoista kierrosluku-/vääntömomenttitasoa monenlaisia sovelluksia varten.
  • Integroitu työvalo työpaikan valaisemiseen.
  • Vankka painevalettu alumiinivaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston ja kestävyyden.
  • Käytännöllinen vyökoukku, joka voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.
  • LiHD-akkupaketti takaa erinomaisen suorituskyvyn, erittäin pitkän käyttöiän ja kestävyyden.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× LiHD-akku, laturi ja metaBOX.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870073890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin