Akkukäyttöinen iskuruuvain GDR18V200

Tuote nro.: 074052 GDR18V200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GDR18V200
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
Momenttiportaat 1
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) M16
enimmäisvääntömomentti kova 200 Nm
Iskutiheys 0 min-1 - 4 000 min-1
Suurin irtoamislujuus 350 Nm
Työkalunpitimen väänninprofiili Kuusiokolokanta
Työkalunpitimen mitta 1/4 tuuma
Paino 1,1 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 14 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
Tuotetyyppi Iskuruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 074052 GDR18V200
EAN / GTIN 4059952596679
Valmistajan numero 06019J2107

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen iskuruuvain.
  • Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.
  • Akun lataustilan näyttö.
Kompakti 18 V:n iskuruuvinväännin, 1/4 tuuman kärkikiinnitin.
  • Suuri vääntömomentti ja iskuluku (4000 min-1) nopeisiin metallin (M16 asti) ja puun ruuvaustöihin.
  • Erittäin lyhyt rakenne täydelliseen käsittelyyn myös ahtaissa paikoissa ja pään yläpuolella.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku, laturi, L-BOXX.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 − 073867.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin