{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
Valmistajamerkintä | GDX18V210C | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 4 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Momenttiportaat | 3 | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) | M16 | |
enimmäisvääntömomentti kova | 210 Nm | |
Iskutiheys | 0 min-1 - 4 100 min-1 | |
Suurin irtoamislujuus | 370 Nm | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Sisäkuusikulma, ulkonelikulma | |
Työkalunpitimen mitta | 1/2 tuuma; 1/4 tuuma | |
Paino | 1,2 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 9,8 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
Liitäntä | Bluetooth®-liitäntä | |
Tuotetyyppi | Iskuruuvain |
Tuotekoodi | 074051 GDX18V210C | |
EAN / GTIN | 4059952587721 | |
Valmistajan numero | 06019J0201 | |
Valmistaja | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |