{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | GDS 18V-1050 H | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 8 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | Hiiletön moottori | |
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) | M24 | |
enimmäisvääntömomentti kova | 1 050 Nm | |
Iskutiheys | 0 min-1 - 2 600 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Ulkonelikulma | |
Työkalunpitimen mitta | 3/4 tuuma | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 1 600 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 2 400 min-1 | |
Paino | 2,9 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 12,5 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
Tuotetyyppi | Iskuruuvain |
Tuotekoodi | 074051 GDS18V1050 | |
EAN / GTIN | 4059952564661 | |
Valmistajan numero | 06019J8501 |