LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua M18TLED

Tuote nro.: 073211 M18TLED
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18TLED-0
ATEX-vyöhyke ei
Kallistusalue 135 astetta
Valovirta 120 lm
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litiumioni
akun jännite 18 V
Paino ilman akkua 300 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073211 M18TLED
EAN / GTIN 4002395380220
Valmistajan numero 4932430361

Kuvaus

Malli:

Kestävät li-ioniakkuvalaisimet, erittäin valovoimaiset.
Säädettävä LED-valopää.
Valaisinpää, säädettävissä 135°.

Sopii:

Milwaukee 18 V akut (nro 073816 MB18 ja 073827 MB18).

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.