{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Fein tyyppi E 18 V | |
Valmistajamerkintä | ASW 18-18 | |
Moottorin rakenne | Harjaton EC-moottori | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Vääntömomenttialue | 6 Nm - 18 Nm | |
Enimmäiskierrosluku | 375 min-1 | |
Rakenne | Sauvakulmaruuvain | |
Paino sisältää akun | 1,2 kg | |
Yhteensopiva kulmapää | 071133 22020 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 071123 7112696 | |
Valmistajan numero | 71126960000 |