Virrankatkaisutoiminnolla varustettu momenttiruuvain, jossa ParameterControl Keskikahvallinen ruuvain 7112776

Tuote nro.: 071111 7112776
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Fein tyyppi E 12 V; Fein tyyppi E 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Fein tyyppi E 12 V; Fein tyyppi E 18 V
    Valmistajamerkintä ASM 18-3 PC
    akun jännite 12 V; 18 V
    Vääntömomenttialue 0,5 Nm - 3 Nm
    Kierroslukualue 110 min-1 - 1 200 min-1
    Työkalupidin 1/4 tuumaa HEX (E 6,3)
    Rakenne Keskikahvallinen ruuvain
    Paino sisältää akun 0,8 kg
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Tuotetyyppi Ruuvain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 071111 7112776
    EAN / GTIN 4014586891422
    Valmistajan numero 71127760000

    Kuvaus

    Malli:

    Autom. virrankatkaisulla varustetut FEIN ACCU TEC -ruuvaimet on suunniteltu täyttämään suurimmatkin vaatimukset tilanteissa, joissa vaaditaan tarkkaa ruuvausta sarjatuotannossa.
    • Harjattomien EC-moottoreiden käyttöikä on monta kertaa pidempi jopa 80 % pienemmin huoltokustannuksin.
    • Virran jälleenkytkennän viive ruuvauksen jälkeen ”jälkivaikutuksen” välttämiseksi.
    • Jälleenkytkennän esto, jos akun lataus ei ole riittävä.
    • Pienten kiinnitystoleranssien ansiosta ruuvaustulos on hyvä.
    • Tasaisen tarkat kiristysmomentit ruuvauskohteesta riippumatta.
    • Koetuskelpoiset ruuvaimet, CmK-arvo > 1,67 ±10 % (6 Sigma) ISO 5393 VDI/VDE 2647 -standardin mukaisesti.

    Avausmomentti on 25 % suurempi kuin kiristysmomentti.
    Virrankatkaisutoiminnolla varustettu momenttiruuvain, jossa ParameterControl helppoon ja yksilölliseen ohjelmointiin tietokoneella käytettäessä ohjelmointisovitinta (nro 071135 koko 92604163).
    Vapaasti ohjelmoitavat parametrit: Kierrosluku, pyörimissuunta, kääntökulma, vääntömomenttiraja ja aika.
    Enintään 5 ohjelmointivaihetta. Tarkka mukautus kulloiseenkin ruuvaustapaukseen. Päättökatkaisu mekaanisella kytkimellä. Soveltuu prosessin ja ajan optimointiin.
    Ruuvain, jossa automaattinen virrankatkaisu li-ioniakulle. Ei vaadi huoltoa 500 000 ruuvaukseen asti.

    Toimituksen sisältö:

    Toimitukseen sisältyy vain ruuvain ilman akkua, laturia, säätötyökalua ja kulmapäätä. Tilaa akku, laturi, säätötyökalu ja kulmapää erikseen kullekin laitteelle.

    Ohje:

    Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numerosta 073832.
    Sopiva momenttitesteri löytyy alkaen numerosta 654300. Sopivat momentti-/kääntökulma-anturit löytyvät numerosta 654381. Vääntömomentin esisäätöpalvelu tilauksesta.