{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Metabox | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
Valmistajamerkintä | BS 18 L BL Q | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | harjaton | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 25 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 60 Nm | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 min-1 - 1 850 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 32 mm | |
Paino ilman akkua | 0,92 kg | |
Paino sisältää akun | 1,4 kg | |
Tyypillinen käyttö | Väliaine | |
Tuotetyyppi | Poraruuvinväännin | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Harjaton moottori, pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 1,5–13, ilman akkua |
Tuotekoodi | 070271 BSLBLQ | |
EAN / GTIN | 4061792122727 | |
Valmistajan numero | 602327890 |