Akkuporaruuvinväännin, jossa LiHD-akku BSLTBL

Tuote nro.: 070259 BSLTBL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Metabox
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Metabox
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Valmistajamerkintä BS 18 LT BL
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne harjaton
enimmäisvääntömomentti pehmeä 34 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 75 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku 0 min-1 - 2 100 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 38 mm
Paino ilman akkua 1,2 kg
Paino sisältää akun 1,8 kg
Tyypillinen käyttö Strong
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 18V
USP2 Harjaton moottori, 2 akkua, pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 1,5–13

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070259 BSLTBL
EAN / GTIN 4007430334732
Valmistajan numero 602325800

Kuvaus

Malli:

Akkuporaruuvinvääntimet Metabo Quick -pikajärjestelmällä ja ilman sitä.
Pikajärjestelmä säästää paljon aikaa, kun porauksen ja ruuvauksen välillä vaihdetaan usein. Poranterän sisältävä poraistukka voidaan vaihtaa kärjenpitimeen kärjen kanssa muutamassa sekunnissa ilman työkaluja.
Valitse joko täydellinen sarja, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai kone ilman lisävarusteita laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen. Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.
Kirkkaan LED-työvalon ja käytännöllisen vyökoukun kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.
  • Harjaton poraruuvinväännin, joka takaa optimaalisen suorituskyvyn vaativissa käyttökohteissa.
  • Ainutlaatuinen harjaton Metabo-moottori takaa työn nopean etenemisen ja maksimaalisen tehokkuuden porattaessa ja ruuvattaessa.
  • Integroitu työvalo työpaikan valaisuun.
  • Käytännöllinen vyökoukku ja kärjenpidin, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.
  • LiHD-akkupaketti takaa erinomaisen suorituskyvyn, erittäin pitkän käyttöiän ja kestävyyden.

Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppejä, jotka tunnistat heti merkinnästä ″BL″. Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumenemiselta.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysistukka, 2× LiHD-akku, laturit ja metaBOX.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870073890.