Akkuporaruuvinväännin ProCORE, Tyyppi: GSR1890C

Tuote nro.: 070245 GSR1890C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
248 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GSR 18V-90 C
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 36 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 64 Nm
Kierroslukualue 1 vaihde 0 min-1 - 630 min-1
Kierroslukualue 2 vaihde 0 min-1 - 2 100 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 68 mm
Paino 1,1 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Liitäntä Bluetooth-liitäntä
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 18V
USP2 Harjaton moottori, pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 1,5–13, L-Boxx

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070245 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617244
Valmistajan numero 06019K6005

Kuvaus

Exécution:

  • Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l’état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Poignée Softgrip.

Fonction KickBack-Control avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif et frein moteur. Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm. Couple élevé.
Post-équipement avec module Connectivity possible.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion, chargeur rapide et L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863073867.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin