Akkuporaruuvinväännin ProCORE GSR18110C

Tuote nro.: 070245 GSR18110C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GSR 18V-110C
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 47 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 110 Nm
Kierroslukualue 1 vaihde 0 min-1 - 480 min-1
Kierroslukualue 2 vaihde 0 min-1 - 2 100 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 82 mm
Paino 2,2 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Liitäntä Bluetooth-liitäntä
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
soveltuu materiaalille puu; teräs
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 18V
USP2 Harjaton moottori, pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 1,5–13, L-Boxx

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070245 GSR18110C
EAN / GTIN 4059952525419
Valmistajan numero 06019G010A

Kuvaus

Malli:

  • Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.
  • LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
  • Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.
  • Softgrip.

KickBack-Control automaattisella virrankatkaisulla tukkeutumistilanteessa sekä ainutlaatuinen tarkkuuskytkentä ja moottorijarru. 13 mm:n Auto-Lock-metalliporaistukka. Suuri vääntömomentti.
Voidaan varustaa Connectivity-moduulilla.

Etu:

Täysmetallinen poraistukka.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku, pikalatauslaite ja L-BOXX.

Ohje:

Sopivat vara-akut, käynnistyssarjat ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073863 − 073867.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin