{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | BSB18C2BL-0 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | Brushless | |
Suurin kiristysmomentti | 60 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 500 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 1 950 min-1 | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 40 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 13 mm | |
Paino ilman akkua | 1,6 kg | |
Pituus | 183 mm | |
Tuotetyyppi | Iskuporaruuvain |
Tuotekoodi | 070227 BSB18C2BL | |
EAN / GTIN | 4058546324056 |