Malli:
Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, harjaton moottori ja kaksivaihteinen koneisto.
Valitse joko täydellinen sarja, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai kone ilman lisävarusteita laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen.
Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.
Kirkkaan LED-työvalon ja käytännöllisen vyökoukun kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.
Kaikissa LT- ja LTX-malleissa on tehokas iskumekanismi, joka takaa maksimaalisen poraustehon kiveen ja muuraukseen. LTX-luokan pulssitoiminto on tehokas apu juuttuneisiin ruuveihin tai sileiden pintojen alkuporaukseen.
Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppejä, jotka tunnistat heti merkinnästä ″BL″. Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumenemiselta.
- Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, joka takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn vaativimmissakin käyttökohteissa.
- Kytkettävä pulssitoiminto juuttuneiden ruuvien irrottamiseen ja sileiden pintojen alkuporaukseen.
- Precision Stop: elektroninen momenttikytkin, jolla on suurempi tarkkuus täsmälliseen ja vaativaan työskentelyyn.
- Elektroninen turvakatkaisu: ei takapotkua poran jumiutuessa – suojaa käyttäjää tehokkaasti.
- Integroitu LED-työvalo, jossa on jälkiloistotoiminto työalueen optimaalista kirkkautta varten.
- Käytännöllinen vyökoukku ja kärkisäiliö, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.
- Monta merkkiä, yksi akkujärjestelmä: Tämä tuote voidaan yhdistää kaikkiin CAS-merkin 18 V:n akkupaketteihin ja latureihin.
Etu:
Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.
Toimituksen sisältö:
Mukana pikakiinnitysporaistukka, 2× litiumioniakku, laturi ja metaBox.
Ohje:
Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla
073870 −
073890.