Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, jossa litiumioniakku SB18LTBL

Tuote nro.: 070121 SB18LTBL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Metabox
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Metabox
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
    Valmistajamerkintä SB 18 LT BL
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
    Akkutyyppi Litium-ioni
    Akkukapasiteetti 4 Ah
    akun jännite 18 V
    Moottorin rakenne harjaton
    enimmäisvääntömomentti pehmeä 34 Nm
    enimmäisvääntömomentti kova 75 Nm
    Tyhjäkäyntikierrosluku 0 - 2 100
    Suurin iskutiheys 31 950 min-1
    Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 38 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 13 mm
    Paino sisältää akun 1,8 kg
    Paino ilman akkua 1,2 kg
    Tyypillinen käyttö Strong
    Tuotetyyppi Iskupora/ruuvinväännin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 070121 SB18LTBL
    EAN / GTIN 4007430334718
    Valmistajan numero 602316800

    Kuvaus

    Malli:

    Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, harjaton moottori ja kaksivaihteinen koneisto.
    Valitse joko täydellinen sarja, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai kone ilman lisävarusteita laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen.
    Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.
    Kirkkaan LED-työvalon ja käytännöllisen vyökoukun kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.
    Kaikissa LT- ja LTX-malleissa on tehokas iskumekanismi, joka takaa maksimaalisen poraustehon kiveen ja muuraukseen. LTX-luokan pulssitoiminto on tehokas apu juuttuneisiin ruuveihin tai sileiden pintojen alkuporaukseen.
    Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppejä, jotka tunnistat heti merkinnästä ″BL″. Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumenemiselta.
    • Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, joka takaa optimaalisen suorituskyvyn vaativissa käyttökohteissa.
    • Tehokas iskumekanismi parhaita työtuloksia varten.
    • Integroitu työvalo työpaikan valaisuun.
    • Käytännöllinen vyökoukku ja kärkisäiliö, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.
    • LiHD-akkupaketti takaa erinomaisen suorituskyvyn, erittäin pitkän käyttöiän ja kestävyyden.
    • Monta merkkiä, yksi akkujärjestelmä: Tämä tuote voidaan yhdistää kaikkiin CAS-merkin 18 V:n akkupaketteihin ja latureihin.

    Etu:

    Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
    Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana pikakiinnitysporaistukka, 2× LiHD-akku, laturi ja metaBox.

    Ohje:

    Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870073890.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin