{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Metabox | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Tyyppi CAS 18 V | |
Valmistajamerkintä | SB 18 L BL | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | harjaton | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 28 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 65 Nm | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 - 500 | |
Suurin iskutiheys | 25 500 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 40 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 13 mm | |
Paino ilman akkua | 0,9 kg | |
Tyypillinen käyttö | Väliaine | |
Tuotetyyppi | Iskupora/ruuvinväännin |
Tuotekoodi | 070121 613157500 | |
EAN / GTIN | 4061792245945 |