{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | AEG tyyppi AS 18 V | |
Valmistajamerkintä | BSB18SBL2-0 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | Harjaton | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 32 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 65 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 500 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 1 750 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 40 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 13 mm | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa | < 2,5 m/s2 | |
Paino | 1,7 kg | |
Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
Tuotetyyppi | Iskuporaruuvain |
Tuotekoodi | 070115 BSB18SBL2 | |
EAN / GTIN | 4058546403423 |