Akkukäyttöinen iskupora/ruuvinväännin ilman akkua, laturi, Tyyppi: GSB1855

Tuote nro.: 070113 GSB1855
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GSB 18V-55
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 28 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 55 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 460 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 800 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 35 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 13 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla 11 m/s2
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa 1,5 m/s2
Paino 1,1 kg
Tyypillinen käyttö Medium
Tuotetyyppi Iskuporaruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070113 GSB1855
EAN / GTIN 4059952509402
Valmistajan numero 06019H5303

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.
  • Electronic Cell Protection (ECP) suojaa akkua ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
  • Electronic Motor Protection (EMP) suojaa moottoria ylikuormitukselta.
  • Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.
  • Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).
  • Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.
  • Pikakiinnitysporaistukka.

Harjaton EC-moottori.
KickBackControl automaattisella virrankatkaisulla tukkeutumistilanteessa ja ainutlaatuinen tarkkuuskytkentä. Pienikokoinen rakenne, erittäin lyhyt pää (vain 184 mm) mahdollistavat parhaan mahdollisen käsittelyn (koko GSB1890C); sopii hyvin työskentelyyn ahtaissa kohteissa. Voidaan varustaa jälkikäteen Connectivity-moduulilla.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja laturia, varusteena L-BOXX.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin