{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | GSB 18V-90 C | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 4 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | Hiiletön moottori | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 36 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 64 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 630 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 2 100 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 68 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 13 mm | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla | 11,8 m/s2 | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa | 1,5 m/s2 | |
Paino | 1,2 kg | |
Pituus | 175 mm | |
Leveys | 77 mm | |
Korkeus | 210 mm | |
Tuotetyyppi | Iskuporaruuvain |
Tuotekoodi | 070113 GSB1890C | |
EAN / GTIN | 4059952617312 | |
Valmistajan numero | 06019K6102 |