{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | M18BPD-402X | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 4 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | cu 4 poli | |
Momentul maxim | 60 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 1.800 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 38 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 16 mm | |
Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie | 13 m/s2 | |
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie | 0,95 m/s2 | |
Greutate | 2,1 kg | |
Utilizare tipică | Strong | |
recomandat pentru material | Zidărie; Beton; Piatră | |
Tuotetyyppi | Iskuporaruuvain |
Tuotekoodi | 070110 M18BPD4 | |
EAN / GTIN | 4002395004881 | |
Valmistajan numero | 4933446192 |