• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

Kalibrierung Innenmessschrauben-Satz 3,5-6,5 mm

Tuote nro.: 020550 3,5-6,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Messbereich (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittausalue 35 mm - 65 mm

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 020550 3,5-6,5
    EAN / GTIN 2050002054981

    Kuvaus

    Hinweis:

    Inklusive Kalibrierung Einstellringe.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin