• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

Kalibrointi Sisämikrometrisarja 50-75 mm

Tuote nro.: 020550 50-75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käsittelyaika noin 2-3 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 50 mm - 75 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 020550 50-75
EAN / GTIN 2050002055070

Kuvaus

Ohje:

Sisältää asetusrenkaiden kalibroinnin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin