{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Taskulampputoiminto | Tarkennus | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 120 lm | |
Valaisuaika | 6 h | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Lamppu | LED-moduuli | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Paristotyyppi | Micro, AAA | |
Kokonaispituus | 130 mm | |
Pään ⌀ | 17 mm | |
Paino | 60 g | |
Tuotetyyppi | Taskulamppu |
Tuotekoodi | 081461 PEN | |
EAN / GTIN | 4062406056889 | |
Valmistajan numero | 081461 PEN |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
LED-kynätaskulamppu sis. paristot, Tyyppi: PEN
pyynnöstä
Varastossa
6 019 kappaletta varastossa
24,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
782 kappaletta varastossa
32,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 412 kappaletta varastossa
26,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 533 kappaletta varastossa
30,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 3 |
Paristotyyppi | Micro, AAA | Micro, AAA | Mignon, AA | Micro, AAA |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
IP-suojausluokka | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Valaisuaika | 6 h | 2 h | 9 h | 4 h - 10 h |
Valovirta | 120 lm | 100 lm | 250 lm | 100 lm - 250 lm |
Tuotetyyppi | Taskulamppu | Taskulamppu | Taskulamppu | Taskulamppu |