{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Series | Master Eco | |
Shank size | 20 mm | |
Insert size | 8 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standard | Works standard | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO code toolholder | DWLNR/L 2020K08 | |
suitable indexable insert | WN.. 0804.. | |
Functional width L4 | 25 mm | |
Head length L1 | 35 mm | |
Overall length L | 125 mm | |
Shim | 259033 6 | |
Shim screw | 259027 9 | |
Clamp, screw, spring | 259036 26 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 251915 20/08 | |
EAN / GTIN | 4067263122357 | |
Valmistajan numero | 251915 20/08 |