{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 10 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Kokonaispituus L | 139 mm | |
Vääntömomenttialue | 2 Nm - 10 Nm | |
Paino | 170 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 19,5 mm | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 9×12 mm | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 108 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 127,5 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657450 10 | |
EAN / GTIN | 4045197995919 | |
Valmistajan numero | 657450 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Vääntömomenttiavain, peruslaite, ilman asteikkoa ilman vaihtopäätä, Suurin kiristysmomentti: 10Nm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
201,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | haptinen; haptinen |
Paino | 170 g | 190 g |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | vääntöneliö (räikkä) |
Palaute | irrottava | irrottava |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 127,5 mm | 112 mm |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain |