Mittalaitesarja 5

Tuote nro.: 952072 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
    Leveys 200 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 8
    Syvyys G 20
    Työkalujen lukumäärä 5
    Malli mittauslaitteen kanssa
    Paino 1,512 kg
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 952072 5
    EAN / GTIN 2050002041905

    Kuvaus

    Malli:

    Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

    Toimituksen sisältö:

    Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952072: 1 kpl
    Digitaalinen GARANT-työntömitta nro 412680 koko 150: 1 kpl
    GARANT-tasokulma 451030 koko 150×100: 1 kpl
    HOLEX-suorakulma nro 453000, koko 120×150: 1 kpl
    GARANT-konepajamitta nro 461170 koko 400: 1 kpl
    GARANT-rullamittanauha nro 462210, koko 3: 1 kpl