Rullanauhamitta, ikkuna 3 m

Tuote nro.: 462210 3
(5,54 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 36,80 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 666 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EG II

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi EG II
    nauhan pituus 3 m
    Nauhan leveys 16 mm
    Kotelon pituus 63 mm
    Kotelon leveys 24 mm
    Kotelon korkeus 63 mm
    Tuotetyyppi Nauhamitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 462210 3
    EAN / GTIN 4045197154118
    Valmistajan numero 462210 3

    Kuvaus

    Malli:

    • Iskunkestävä muovikuori.
    • Molemmissa toimintapinnoissa alumiiniprofiilit. Siten tarkat tukipinnat sisä- ja ulkomittaukseen.
    • Alumiiniprofiilit kestävät kuumuutta ja mekaanista rasitusta.
    • Mittanauha polttomaalattu, musta asteikko. Kaareva = nurjahtamaton nauha, liukuva päätykpl (sisä- ja ulkomittaukseen). Selkeä, kulutusta kestävä ja ruostesuojattu asteikko.
    • Mm/mm-jako (ylä-/alareuna).
    • Ikkunasta näkyvässä asteikossa sama luentasuunta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin