Kiristysholkki Morsekartiovarrelle, tyyppi: 2/3

Tuote nro.: 316240 2/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii tuotteelle nro 316200 2/40+3/40
Pituus L 112 mm
40 mm
sopii morsekartiolle MK3
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 316240 2/3
EAN / GTIN 4045197318909
Valmistajan numero P 12200

Kuvaus

Utilisation:

Pour mise en place dans le support interchangeable WB.
Pour recevoir des outils avec queue CM.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin