Pyöröjyrsin 12L

Tuote nro.: 217252 12L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

levytyypille P12
pienin poraus-⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
Jyrsinmateriaali Kova-metalli
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Sisä-⌀ d1 7 mm
enimmäistyöstösyvyys Smax 2,35 mm
Ulkoneman pituus L1 32 mm
Kokonaispituus Lges 82 mm
Varren ⌀ Ds h6 12 mm
varren malli - lieriömäinen
Kiinnitysruuvi-sarja 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Kierteen syvyys 30 mm
Tuotetyyppi Pyöröjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217252 12L
EAN / GTIN 4045197542670
Valmistajan numero 217252 12L

Kuvaus

Ohje:

Todellinen pistosyvyys Smax lasketaan seuraavasti: (D-d1) / 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin