Jyrsinterä 60° 1 mm

Tuote nro.: 217279 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    89,42 € / kpl
  • alkaen 3 kpl
    74,52 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteennousu 1 mm
    Laji HB7720
    Lastuava aine KM
    Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
    Kylkikulma 60 astetta
    Terien mitoitus Täysprofiili
    Käyttö Sisäkierre
    Ulko-⌀ D 9,6 mm
    Syvyys t 0,57 mm
    kierteelle ≥ M12×1
    tyyppi P12
    Terien lkm Z 3
    Lastu-urien määrä 3
    Leikkaussuunta oikea ja vasen
    Tuotetyyppi Leikkuupala uran pyöröjyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 217279 1
    EAN / GTIN 4045197542984
    Valmistajan numero 217279 1

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    500
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    120
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 55 HRC
    H
    60
    Teräs < 60 HRC
    H
    45
    Teräs < 65 HRC
    H
    35
    Teräs < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Kun kääntöterillä on korjattu profiili, ohjelmoitavan halkaisijan korjaamista ei tarvita. Tästä syystä teriä voidaan käyttää vain määritetyille kierteille.
    Käytettäessä pyöröjyrsintä nro 217252 koko 18L ja 18XL voidaan osaprofiiliterää nro 217281 koko 1−4 käyttää enintään nousulle 3,0.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin