Pyöröjyrsin 27XL

Tuote nro.: 217252 27XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

levytyypille P26
pienin poraus-⌀ D 22 mm - 37 mm
Jyrsinmateriaali Kova-metalli
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Sisä-⌀ d1 15,5 mm
enimmäistyöstösyvyys Smax 10,75 mm
Ulkoneman pituus L1 25 mm
Kokonaispituus Lges 180 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
varren malli - lieriömäinen
Kiinnitysruuvi-sarja 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Kierteen syvyys 21,5 mm
Tuotetyyppi Pyöröjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217252 27XL
EAN / GTIN 4045197216564
Valmistajan numero 217252 27XL

Kuvaus

Ohje:

Todellinen pistosyvyys Smax lasketaan seuraavasti: (D-d1) / 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin