Satinointikone TRINOX FLEX BSE14-3

Tuote nro.: 077751 BSE14-3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Satinointikone
Valmistajamerkintä BSE 14-3 100
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 400 W
Kierroslukualue 1 000 min-1 - 3 500 min-1
Työkalupidin 19
Kiillotustyökalun pituus 100 mm
Kiillotustyökalun ⌀ enintään 125 mm
Paino 2,9 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 0 m/s2

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077751 BSE14-3
EAN / GTIN 4030293187177
Valmistajan numero 433411

Kuvaus

Malli:

Tehokas satinointikone TRINOFLEX BSE 14-3 100 vakionopeuselektroniikalla.
  • Kierrosluvun asetus ja vakiokierrosluvun pito takogeneraattorin avulla.
  • Pehmytkäynnistys, ylikuormasuoja ja uudelleenkäynnistymisen esto sähkökatkon yhteydessä.
  • Kokonaan valettu elektroniikkaosa estää pölyvauriot.

Käyttö:

Satinointiin, kiillotukseen, harjaukseen, kiillotukseen, ruosteenpoistoon ja purseenpoistoon.

Toimituksen sisältö:

Satinointikone BSE14-3 100, 1 hiontaosa satinointiin BS100.