Satinointikone TRINOX FLEX, Tyyppi: SET

Tuote nro.: 077751 SET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Satinointikone
Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä BSE 14-3 100 -sarja
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 400 W
Kierroslukualue 1 000 min-1 - 3 500 min-1
Työkalupidin 19
Kiillotustyökalun pituus 100 mm
Kiillotustyökalun ⌀ enintään 125 mm
Paino 2,9 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 0 m/s2

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077751 SET
EAN / GTIN 4030293187184
Valmistajan numero 433438

Kuvaus

Malli:

Tehokas satinointikone TRINOFLEX BSE 14-3 100 vakionopeuselektroniikalla.
  • Kierrosluvun asetus ja vakiokierrosluvun pito takogeneraattorin avulla.
  • Pehmytkäynnistys, ylikuormasuoja ja uudelleenkäynnistymisen esto sähkökatkon yhteydessä.
  • Kokonaan valettu elektroniikkaosa estää pölyvauriot.
Ainutlaatuinen lisäosatyökalu pikaliittimellä ilman työkaluja tapahtuvaan järjestelmän lisäosien “satinointi” ja “putkinauhahionta” vaihtoon.

Käyttö:

Satinointiin, kiillotukseen, harjaukseen, kiillotukseen, ruosteenpoistoon ja purseenpoistoon.

Toimituksen sisältö:

Satinointikone BSE14-3 100, 1 hiontaosa satinointiin BS100.
Mukana 1× hiontakiinnike BS 100 satinointiin, 1× kumi-ilmarulla, 1× ilmapumppu, 1× hiomahuopa A 280/fine, 17-osainen hiomahylsysarja, 1× kuljetuslaukku L-BOXX® 238.
15-osainen hiomahylsysarja, johon kuuluu:
  • 1× hiomahylsy MESHFLEX A 400.
  • à 3× hiomahylsy ZIRCOFLEX P 80; P 120.
  • 3× hiomahylsy CERAFLEX K 120.
  • 3× hiomahylsy CORUFLEX P180.
  • à 1× Superfinishing-hylsy S600; S 1500.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin