Minihiomanauha ⌀ 100×100 mm 240

Tuote nro.: 568538 240
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,80 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,83 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
183 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 240
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan ⌀ 100 mm
Hiomanauhan leveys 100 mm
Hiomanauhan pituus 320 mm
Valmistajamerkintä 237AA
3M-raekokomerkintä A080
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 568538 240
EAN / GTIN 8718734418702

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Minihiomanauhat ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Hienorakenteinen pyramidipinta takaa parhaimman viimeistelytuloksen ja pisimmän käyttöiän. Sopii erityisesti teräslevyjen välihiontaan.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysrullat nro 568570 - 568577 (reiän ⌀ 19 mm). Kierrosluku enintään 5000 min−1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin