Akkukäyttöinen iskuporaruuvain M18FPD3-2

Tuote nro.: 070110 M18FPD3-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
    Valmistajamerkintä M18 FPD3
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
    Akkutyyppi Litium-ioni
    Akkukapasiteetti 2 Ah
    akun jännite 18 V
    Moottorin rakenne FUEL™
    Suurin kiristysmomentti 158 Nm
    enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 500 min-1
    enimmäiskierrosluku 2. vaihde 2 100 min-1
    Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 16 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 89 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 16 mm
    Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla 11,3 m/s2
    Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa 1,85 m/s2
    Paino 2,1 kg
    Tyypillinen käyttö Heavy Duty
    Tuotetyyppi Iskuporaruuvain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 070110 M18FPD3-2

    Kuvaus

    Version:

    • Powerful cordless 2-speed hammer drill /screwdriver with multi-stage torque setting.
    • REDLITHIUM-ION™ Red Li-ion batteries with single-cell monitoring and charge display.
    • Sturdy metal gearbox for long working life.
    • FIXTEC metal quick-change chuck with spindle lock.
    • Handle with Softgrip coating for comfortable use.
    • LED illumination of the working area.
    • Brushless POWERSTATE™-motor (not size M18BPD4) for very high efficiency. Very low wear and up to 10 times the working life of standard DC motors.
    • REDLINK PLUS™ electronics overload protection and power management.
    Cordless hammer drill / driver with high torque of 158 Nm and a total length of only 175 mm.

    Note:

    See No. 073814073816, 073827 and 073840 for suitable batteries and chargers.
    The suitable Bluetooth tracking module can be found under 070103 BTT-1.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin