{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 75 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 12 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 87 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | SP.. 1806 | |
Kääntöterän ruuvi | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kotelo | 229765 | |
Ruuvi säilytys-rasialle | 229704 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 224000 80/4 | |
EAN / GTIN | 4960664532933 | |
Valmistajan numero | THN01302 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 80/4mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
744,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
612,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | 27 mm |
Sisäjäähdytys | ei | kyllä |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Asetuskulma κ | 75 astetta | 45 astetta |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin |