Jgo roscado pasante Master Tap Uni Agujero pasante M6

Número de artículo: P13272 M6
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiX
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color verde
Serie Master Tap
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo P13272 M6
EAN / GTIN 4067263127451
Número del fabricante P13272 M6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
30
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Utförande:

Sammansättning bestående av GARANT Master Tap gängtapp nr 132721 och matchande HM-kärnborr.
Strl. M1-M2,3 – med HM, 3-kärnborr nr 121223.
Strl. M2 5-M3,5 – med HM, 5-kärnborr nr 122715.
Strl. M4-M22 – med HM-kärnborr nr 122716.
Universalgäntapp, framtagen för användning med hög processäkerhet i en mängd olika material.
  • HSS-E-PM skärmaterial, för högsta möjliga slitstyrka.
  • Reducerade friktionskoefficienter genom ny högkapacitetsbeläggning.
  • Specialgeometri för optimal spånavgång.

Innehåll:

Anmärkning:

Rekommendationer identiska med gängtapp nr 132721. Rekommendationer för användning av kärnborr samt måtten på båda verktyg finns i de enskilda produkterna i fråga.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra