Jgo roscado pasante Master Tap Uni Agujero pasante M1

Número de artículo: P13272 M1
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiX
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 1X 4HX
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color verde
Serie Master Tap
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo P13272 M1
EAN / GTIN 4067263126157
Número del fabricante P13272 M1

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
30
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Composición que consiste en macho para roscar GARANT Master Tap n.° 132721 y broca piloto MDI adecuada a juego.
Tam. M1-M2,3, con broca piloto MDI n.° 121223.
Tam. M2,5-M3,5, con broca piloto MDI n.° 122715.
Tam. M4-M22, con broca piloto MDI n.° 122716.
Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para una evacuación de viruta óptima.

Contenido:

132721 M1; 121223 0,75

Nota:

Recomendaciones de uso idénticas al macho para roscar n.° 132721. Las recomendaciones para el uso de brocas piloto y las medidas constructivas de ambas herramientas se pueden encontrar en los respectivos productos individuales.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra