Escala personal con indicador de altura MPE 250K100HM, Margen de pesaje 250 kg, Lectura 100 g

Número de artículo: MPE 250K100HM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MPE 250K100HM
EAN / GTIN 4045761192997
Número del fabricante MPE 250K100HM

Descripción

Descripción:

  • Clase de homologación III (homologación opcional)
  • Transporte confortable por las polines integradas
  • Su estructura ergonómica y optimizada, así como la solidez de este modelo, hacen que esta serie resulte ideal para el uso diario en el ámbito profesional
  • acumulador opcional
  • Superficie de plástico grande, antideslizante y robusto a la abrasión para estabilidad de los pacientes
  • Función Hold: Función de retención Hold: En pacientes de pie, pero inquietos, se determina y ″congela″ un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarse al paciente y, a continuación, leer tranquilamente el valor de pesaje
  • Indicación secundaria práctica está en la parte de atrás de la balanza. Por este razón los pacientes, el médico o el personal puede leer cómodamente
  • En serie: un nível de burbuja para nivelar la balanza con precisión
  • Puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • Gracias a los pies de goma de altura regolable, la balanza se queda fija de forma segura
  • Indicación precisa: La lectura [d] puede ser aumentada a un decimal por 5 s cuando se pulsa una tecla
  • El modelo MPE-HM dispone un tallímetro, extraîble e integrada en el soporte, con un tope pies plástico con un campo de medición de
  • Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
  • Función madre-niño/a: El peso del padre, determinado tras pesarla, se pone a cero pulsando un botón. A continuación se pesan juntos el padre y el/la niño/a. El peso del/de la niño/a se mostrará directamente en la pantalla. Esto resulta especialmente agradable en el caso de niños pequeños ya que pueden pesarse de forma segura, y sin que sientan inquietud, en brazos de los padres
  • Función IMC para determina si el peso es normal, si hay falta de peso o sobrepeso

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 365×570×2134 mm, con barra medidora de altura hacia abajo
  • Peso neto 12 kg
  • Puede utilizarse con pilas, 6×1.5 V AA no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
  • Adaptador de red externo de serie
  • Interfaz de datos RS-232 de serie
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 365×360×80 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra