Adaptador RS-232 / Bluetooth KERN YKI-02

Número de artículo: YKI-02
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo YKI-02
EAN / GTIN 4045761161573
Número del fabricante YKI-02
Número L L40250 1040
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

Adaptador RS-232 / Bluetooth
Adaptador para la conexión inalámbrica de balanzas, medidores de fuerza etc. con interfaces RS-232 a aparatos que admitan Bluetooth, como la impresora Bluetooth, tablets, ordenadores portátiles, smartphones etc.; De esta forma, los datos de pesaje pueden imprimirse cómodamente de forma inalámbrica, en caso de que haya una separación física o una gran distancia, desde una (o varias) balanza(s), o transmitirse a un aparato con WiFi (se necesitará el correspondiente software para el aparato con WiFi, no incluido en el ámbito de suministro); El compacto adaptador, con su atractivo diseño, suele se puede conectar directamente a la balanza; es decir, no es necesario un cable de interfaz adicional.; Alimentación eléctrica mediante la balanza (siempre que sea compatible) o con un adaptador de red incorporado de serie; La cobertura alcanza hasta 100 m en un área despejada, en función de los obstáculos, como p. ej. muros, así como de la sensibilidad y tipo de antena que tenga el receptor. ; Cruce de cables de envío y recepción mediante un interruptor DCE/DTE; Compatible con el software BalanceConnection de KERN; Alcance de suministro: Adaptador de RS-232/Bluetooth, adaptador de red (EU/UK/US/AUS/CH), cable de USB-A a Mini USB-B, adaptador de inversión (gender changer), CD con driver.;