Balanzas para bebés MBA 10K-3M, Margen de pesaje 15 kg, Lectura 5 g

Número de artículo: MBA 10K-3M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo MBA 10K-3M
    EAN / GTIN 4045761248854
    Número del fabricante MBA 10K-3M

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de homologación III (homologación opcional)
    • Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
    • Diseño moderno
    • Superficie de reposo Safe-Guard: la superficie de reposo especial, especialmente empotrada con refuerzos laterales elevados, ofrece unas condiciones óptimas para el pesaje seguro de los bebés
    • Gran superficie de apoyo de plástico insensible, sin esquinas ni cantos, por lo que es especialmente higiénica y fácil de limpiar
    • Diseno ligero y compacto, por lo que es fácil de transportar y almacenar
    • Gracias a los pies de goma de altura regolable, la balanza se queda fija de forma segura
    • Manejo fácil
    • Función Data-Hold: para leer cómodamente el peso indicado en el display LCD
    • Función AUTO-OFF integrada para ahorrar energía

    Característica:

    • Pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm
    • Dimensiones de bandeja A×P×A 600×260 mm
    • Dimensiones totales A×P×A 600×360×141 mm
    • Puede ser utilizada con pilas, 6×1.5 V AA, duración de servicio aprox. 20 h
    • Peso neto aprox. 4,6 kg

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra