Varilla de medición del tamaño mecánico MBA-A01

Número de artículo: MBA-A01
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
Tipo de producto Calibre de longitudes de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo MBA-A01
EAN / GTIN 4045761216327
Número del fabricante MBA-A01

Descripción

Descripción:

  • Construcción robusta
  • Dimensiones compactas
  • Higiénico y fácil de limpiar
  • Para bebés con altura máxima hasta 80 cm
  • Rango de medición entre 30 cm - 80 cm 11,8-31,5 inch, división 0,1 cm (0,04 inch)
  • Lectura de la escala con indicador corredizo
  • La gran superficie de los topes facilita su manejo (colocar, mover, leer)
  • Dimensión total max. L×P×A 850×240×60 mm
  • Peso neto aprox. 0,40 kg