Tornillo de apriete Korpus REVO KRE 300/95

Número de artículo: KRE30-2K
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KRE30-2K
EAN / GTIN 4008158040127
Número del fabricante KRE30-2K
Número L L80030 353

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 8.000 N
  • Superficies de sujeción paralelas muy amplias con 3 tapas de presión extraíbles
  • Carcasa de plástico reforzada con metal y brazo deslizante optimizado con doble protección de deslizamiento para mayor potencia y seguridad: La fuerza de apriete ajustada se mantiene y el brazo deslizante no puede deslizarse involuntariamente en estado libre
  • Se puede convertir sin herramientas para tareas de extensión
  • Empuñadura de plástico simétrica de 2 componentes de alta calidad con casquillo hexagonal para aplicar cómodamente la fuerza de apriete (par de apriete máx. 17 Nm)
  • KREV con sección superior ajustable y fijable de forma continua para un posicionamiento óptimo en la pieza de trabajo

Característica:

  • alcance de brazo: 95 mm
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado con piezas de chapa metálica insertadas para refuerzo
    • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango fabricado en plástico de 2 componentes
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
  • Ferrocarril: 29x9 mm
  • abertura de sujeción: 300 mm
  • Propagación en segundo lugar: 255-390 mm

Ventaja:

Preciso y suave
  • Las piezas de trabajo con superficies sensibles se pueden sujetar y extender exactamente paralelas entre sí, también detrás y en el lado del riel. Incluso las esquinas y los bordes escalonados, así como las superficies puntiagudas y redondas se pueden ajustar perfectamente:
  • Superficies de sujeción extremadamente grandes, que se montan perpendiculares al carril
  • Con tres tapas protectoras extraíbles que son resistentes al pegamento y resistentes a pinturas y disolventes de grasa
  • Soportes de pieza de trabajo que impiden que la pieza de trabajo entre en contacto con el riel
Potente y seguro
  • Se embalan de forma segura con una fuerza de sujeción de hasta 8.000 N:
  • A través de la carcasa de plástico reforzado con metal
  • Gracias al soporte deslizante optimizado con doble protección antideslizante: Mantiene el sargento de forma fiable en la fuerza de sujeción establecida y evita que la barra deslizante se deslice involuntariamente cuando no está tensada
Versátil y reflexivo
  • Las fuerzas ofrecen un enorme número de posibles aplicaciones:
  • A través de sofisticados accesorio como adaptador giratorio, set de prensa de marco, extensión de férula y abrazadera de mesa
  • El mango de plástico de 2 componentes con forma ergonómica con toma hexagonal permite aplicar la fuerza de sujeción cómodamente (máx Torsión 17 Nm)
  • Gracias al cabezal ajustable en continuo en la versión KREV VARIO, el sargento se puede colocar centralmente en la pieza de trabajo para una distribución óptima del peso

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Sujeción y extensión de gran superficie

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Si la parte inferior del tornillo de la gruta se desliza, gire un giro adicional de 1/4 (TG, KRE, KREV solamente)

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra