Adaptador basculante Korpus KR-AS

Número de artículo: KR-AS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Pieza de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo KR-AS
EAN / GTIN 4008158032542
Número del fabricante KR-AS
Número L L80030 276

Descripción

Descripción:

  • Adaptador con mordazas basculantes con un rango de inclinación de -15° a +15°
  • Sujeción en superficies inclinadas y paralelas
  • En paquete colgante cardado

Característica:

  • Ancho de mordazas: 170 mm
  • Altura de la mandíbula: 25 mm
  • Contenido: 2 ud.
  • adecuada para: KRE / KREV / KR / KRV

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra