Weighbridge KFD 600V20M, Margen de pesaje 600 kg, Lectura 200 g

Número de artículo: KFD 600V20M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo KFD 600V20M
EAN / GTIN 4045761135666
Número del fabricante KFD 600V20M

Descripción

Descripción:

  • Báscula de chapa de acero estriada, barnizada, antideslizante, dos rampas de acceso integradas, extremadamente rígida
  • La escasa altura extremadamente de la plataforma por un acceso facil: altura de acceso solo 45 mm
  • 4 Células de pesaje, acero aleada, recubierto de silicona, IP67, autorización OIML R60 para homologación, clase III, 3000 e

Característica:

  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1600×1200×78 mm
  • Peso neto aprox. 125 kg
  • Longitud del cable aprox. 5 m

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra