Rayo de pesaje KFA 6000V20L, Margen de pesaje 6000 kg, Lectura 2000 g

Número de artículo: KFA 6000V20L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Placas de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo KFA 6000V20L
    EAN / GTIN 4045761155770
    Número del fabricante KFA 6000V20L
    Número L L40250 2836

    Descripción

    Descripción:

    • Barras de pesaje de acero pintado
    • 4 células de pesaje, acero de aleación recubierto de silicona, IP67
    • Tornillos nivelantes para nivelarla con precisión
    • Versión disponible hasta 6 t. Una rueda y un asa por cada una barra de pesaje para facilitar el transporte de la balanza

    Característica:

    • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 2000×160×100 mm
    • Peso neto aprox. 125 kg
    • Longitud del cable aprox. 5 m

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra