Probador de dureza Shore HB0 100-0, Fuerza de comprobación para medición de dureza 10 N, Legibilidad 1

Número de artículo: HB0 100-0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Durómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo HB0 100-0
EAN / GTIN 4045761140165
Número del fabricante HB0 100-0
Número L L40250 2193

Descripción

Descripción:

  • Applicazione tipica: misura prima della penetrazione (Shore)
  • Especialmente recomendado para mediciones internas comparativas. Las calibraciones conforme a una norma, p. ej., según DIN 7619-1, no resultan posibles debido a los estrechos márgenes de tolerancia de la norma
  • Goma, espuma, esponjas etc
  • Modo máx.: Indicación del valor máximo mediante indicador de arrastre
  • Montaje sobre los puestos de pruebas SAUTER TI-AC
  • Suministro en una caja plástica
  • Las puntas de medición no son intercambiables

Característica:

  • Precisión de la medición: 3% del [Max]
  • Dimensiones totales A×P×A 115×60×25 mm
  • Peso neto aprox. 0,15 kg
  • Tornillo para atornillar a TI: Rosca fina M7
  • Espesor de material de la muestra de un mín. de 4 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra