Banco de pruebas Shore TI-AC, Fuerza de comprobación para medición de dureza 10 N, longitud de columna 25 cm

Número de artículo: TI-AC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Banco de pruebas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo TI-AC
EAN / GTIN 4045761140233
Número del fabricante TI-AC
Número L L40250 2111

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para comprobaciones de dureza Shore de plásticos, cuero etc
  • Placa de cristal: Gran precisión de la medición gracias a la gran dureza de la placa base de cristal
  • Construcción mecánica: El deseño robusto permite movimientos de medición precisos
  • Ajuste de nivelación: por una nivelación exacta de la placa de base, por ejemplo. para objetos a prueba no homogéneos
  • Durómetro no incluido en el ámbito de suministro

Característica:

  • Longitud de carrera máximal: 15 mm
  • Altura máxima del objeto de prueba: 63 mm
  • Mesa de pruebas ⌀ 75 mm
  • Dimensiones totales A×P×A TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra