{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre | |
⌀ del cepillo D1 | 28 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,35 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 28 mm | |
Trenzado | trenzado a la izquierda | |
Número de trenzados | 12 | |
Velocidad de giro máxima | 20.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | GG5748 28X0,35 | |
EAN / GTIN | 4067263136231 | |
Número del fabricante | GG5748 28X0,35 |